Cuscinetti radiali a sfere INA GE12-PW, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 12 mm
Cuscinetto a strisciamento sferico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE12-PW
Rubix:170000000704642
Produttore:0066497500000
EAN:4012802531244


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0066497500000-SNODO SFERICO GE12-PW
Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: Pellicola di PTFE, anello esterno in ottone, DIN ISO 12240-1, serie di dimensioni K, esecuzione aperta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40,31 g |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 24000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione