Cuscinetti radiali a sfere SKF GEH 30 ESX-2LS, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 32 mm | Diametro interno: 30 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GEH 30 ESX-2LS
Rubix:170000000410136
Produttore:538790
EAN:7316575579715
SNODI SFERICI GEH 30 ESX-2LS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GEH 30 ESX-2LS


Questi snodi sferici radiali presentano una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio SKF Explorer. Sono forniti con lubrificazione iniziale e sono dotati di tenuta strisciante a tre labbri per applicazioni heavy-duty su ambo i lati. Rispetto ai cuscinetti acciaio su acciaio tradizionali, offrono coefficienti di carico dinamico più elevati. Rispetto alla serie GE, sono disponibili anche con anello interno e diametro esterno più larghi per consentire una capacità di carico più elevata e un angolo di ribaltamento di maggiori dimensioni.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative

Informazioni tecniche


Attributi
Peso284,4 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza32 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84833080
40,86 IVA esclusa
/ Unità
49,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.