Cuscinetti radiali a sfere INA GE25-UK-2RS-A, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE25-UK-2RS-A
Rubix:160000000410770
Produttore:0066500900000
EAN:4012802531725
0066500900000-SNODO SFERICO GE25-UK-2RS-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066500900000-SNODO SFERICO GE25-UK-2RS-A


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: ELGOGLIDE, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillato

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali.

Applicazioni

Utilizzato per il funzionamento senza manutenzione con requisiti speciali di durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)20x42x42 mm
Peso imballaggio108 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza20 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr128000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
42,97 IVA esclusa
/ Unità
52,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.