Cuscinetti radiali a sfere INA GE20-DO-E, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GE20-DO-E
Rubix:999221206044615
Produttore:0973603760000
EAN:4064327550859
0973603760000-SNODO SFERICO GE20-DO-E
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0973603760000-SNODO SFERICO GE20-DO-E


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale E, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza16 mm
Materialeacciaio/acciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Tipologiacuscinetto sferico radiale, richiede manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, din iso 12240-1, serie dimensionale e, versione aperta
Peso0,061 kg
Spessore16 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr30600 N
Mostra UNSPSC / ECL@SS
8,82 IVA esclusa
/ Unità
10,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.