Cuscinetti radiali a sfere INA GE60-DO-2RS, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 44 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE60-DO-2RS
Rubix:160000000410743
Produttore:0066482230000
EAN:4012802568004
0066482230000-SNODO SFERICO GE60-DO-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066482230000-SNODO SFERICO GE60-DO-2RS


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillatoAlte prestazioni: Per le massime esigenze di carico e durata

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)44x90x90 mm
Peso imballaggio1000 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza44 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr297000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
73,93 IVA esclusa
/ Unità
90,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.