Cuscinetti radiali a sfere INA GE45-UK-2RS-A, Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 32 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE45-UK-2RS-A
Rubix:160000000410774
Produttore:0066503090000
EAN:4012802531992
0066503090000-SNODO SFERICO GE45-UK-2RS-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066503090000-SNODO SFERICO GE45-UK-2RS-A


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: ELGOGLIDE, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillato

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali.

Applicazioni

Utilizzato per il funzionamento senza manutenzione con requisiti speciali di durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)32x68x68 mm
Peso imballaggio396 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza32 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr360000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
81,00 IVA esclusa
/ Unità
98,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.