Cuscinetti radiali a sfere INA GE6-FW, Diametro esterno: 16 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 6 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE6-FW
Rubix:170000000708624
Produttore:0066498230000
EAN:4012802531350
0066498230000-SNODO SFERICO GE6-FW

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066498230000-SNODO SFERICO GE6-FW


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale G, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali.

Applicazioni

Utilizzato per il funzionamento senza manutenzione con requisiti speciali di durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8,7 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza9 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr5850 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
28,33 IVA esclusa
/ Unità
34,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.