Cuscinetti radiali a sfere INA GE120-FW-2RS-C, Diametro esterno: 210 mm | Larghezza: 115 mm | Diametro interno: 120 mm
Cuscinetto a strisciamento sferico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE120-FW-2RS-C
Rubix:170000000704698
Produttore:0066506510000
EAN:4012802532166


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210 mm |
| Larghezza | 115 mm |
Dettagli del prodotto : 0066506510000-SNODO SFERICO GE120-FW-2RS-C
Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: ELGOGLIDE, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, dimensione serie G, sigillato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 15090 g |
|---|---|
| Diametro interno | 120 mm |
| Diametro esterno | 210 mm |
| Larghezza | 115 mm |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 3020000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1903,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 2322,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione