Cuscinetti radiali a sfere SKF GE 110 ES-2RS, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 70 mm | Diametro interno: 110 mm
Snodi sferici radiali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:GE 110 ES-2RS
Rubix:160000000402455
Produttore:6670
EAN:7316576609534


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 70 mm |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GE 110 ES-2RS
Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio e una tenuta strisciante a due labbri su ambo i lati. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli.
Punti di forza
- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 70x160x110 mm |
|---|---|
| Peso | 4600 g |
| Diametro interno | 110 mm |
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 70 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 655000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 350,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 427,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione