Cuscinetti radiali a sfere INA GE30-DO-2RS-E, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 30 mm
Cuscinetto a strisciamento sferico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE30-DO-2RS-E
Rubix:999221206044607
Produttore:0972835680000
EAN:4064327383563


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : 0972835680000-SNODO SFERICO GE30-DO-2RS-E
Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Materiale | acciaio/acciaio (superficie di contatto scorrevole) |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Tipologia | cuscinetto sferico radiale a strisciamento, richiede manutenzione, din iso 12240-1 / serie dimensionale e; sigillato con tenute a labbro su entrambi i lati (suffisso -2rs) |
| Peso | 0,15 kg |
| Spessore | 22 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 51900 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione