Cuscinetti radiali a sfere INA GE14-PB, Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 14 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE14-PB
Rubix:170000000704766
Produttore:0066525220000
EAN:4012802533033
0066525220000-SNODO SFERICO GE14-PB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno14 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066525220000-SNODO SFERICO GE14-PB


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/bronzo, DIN ISO 12240-1, serie di dimensioni K, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso55,27 g
Diametro interno14 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza19 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr17100 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
26,88 IVA esclusa
/ Unità
32,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.