Cuscinetti radiali a sfere SKF GEG 16 ES, Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 16 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GEG 16 ES
Rubix:160000000402550
Produttore:6931
EAN:7316577003140
SNODI SFERICI GEG 16 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GEG 16 ES


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio e un anello interno maggiorato. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Adatto per carichi statici, alternati o d'urto pesanti
- L'anello interno esteso consente di risparmiare gli anelli distanziatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x28x16 mm
Peso31 g
Diametro interno16 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza16 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr17600 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
21,64 IVA esclusa
/ Unità
26,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.