Cuscinetti radiali a sfere INA GE30-PW, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 37 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE30-PW
Rubix:170000000704677
Produttore:0066501200000
EAN:4012802531763
0066501200000-SNODO SFERICO GE30-PW

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066501200000-SNODO SFERICO GE30-PW


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: Pellicola di PTFE, anello esterno in ottone, DIN ISO 12240-1, serie di dimensioni K, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso380 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza37 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr114000 N
Codice doganale84833080
€ 69,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.