Cuscinetti radiali a sfere SKF GE 17 C, Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 17 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GE 17 C
Rubix:160000000402402
Produttore:6718
EAN:7316577079442
SNODI SFERICI GE 17 C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GE 17 C


Questi snodi sferici presentano una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo sinterizzato composito e sono esenti da manutenzione. Le superfici di strisciamento devono essere protette esternamente dagli agenti contaminanti. Questi cuscinetti sono disponibili anche con anello interno e diametro esterno più larghi (suffisso GEH) per consentire una capacità di carico più elevata e un angolo di ribaltamento di maggiori dimensioni.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x30x30 mm
Peso40,7 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza14 mm
Materialeacciaio+ptfe bronzo sinterizzato
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr22400 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
16,37 IVA esclusa
/ Unità
19,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.