Cuscinetti radiali a sfere SKF GE 50 TXG3E-2LS, Diametro esterno: 75 mm | Larghezza: 35 mm | Diametro interno: 50 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GE 50 TXG3E-2LS
Rubix:160000000402437
Produttore:185770
EAN:7316572060551
SNODI SFERICI GE 50 TXG3E-2LS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GE 50 TXG3E-2LS


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/tessuto PTFE e i cuscinetti sono esenti da manutenzione. Fatta eccezione per i tipi con suffisso TXGR nell'appellativo, sono dotati di tenuta strisciante a due labbri (-2RS) o tenuta strisciante a tre labbri per applicazioni , heavy-duty (-2LS) su ambo i lati. I tipi con suffisso TXGR, TXG3E o TXG3A sono realizzati in acciaio inossidabile.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x75x50 mm
Peso528 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza35 mm
Materialeacciaio inossidabile+fodera tx
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr440000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
303,61 IVA esclusa
/ Unità
370,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.