Cuscinetti radiali a sfere INA GE20-HO-2RS, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 24 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetto a strisciamento sferico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE20-HO-2RS
Rubix:170000000704614
Produttore:0066480450000
EAN:4012802529951


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 0066480450000-SNODO SFERICO GE20-HO-2RS
Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, estensioni cilindriche sull'anello interno, sigillato
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 24x35x35 mm |
|---|---|
| Peso | 69 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 30500 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione