Cuscinetti radiali a sfere INA GE40-AX, Diametro esterno: 105 mm | Larghezza: 32 mm | Diametro interno: 40 mm
Cuscinetto a strisciamento sferico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE40-AX
Rubix:170000000704891
Produttore:0066542580000
EAN:4012802534634


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 0066542580000-SNODO SFERICO GE40-AX
Snodo sferico assiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 32x105x105 mm |
|---|---|
| Peso | 1650 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 105 mm |
| Larghezza | 32 mm |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 1,622 kg |
| Spessore | 32 mm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 1870000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 373000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 219,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 268,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione