Cuscinetti radiali a sfere INA GE45-DO-2RS-E, Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 32 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE45-DO-2RS-E
Rubix:999221206044620
Produttore:0973605460000
EAN:4064327554154
0973605460000-SNODO SFERICO GE45-DO-2RS-E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0973605460000-SNODO SFERICO GE45-DO-2RS-E


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza32 mm
Materialeacciaio/acciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Tipologiacuscinetto radente sferico radiale, richiede manutenzione
Peso0,42 kg
Spessore32 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr114000 N
€ 25,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.