Cuscinetti radiali a sfere INA GE20-PW, Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetto a strisciamento sferico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE20-PW
Rubix:170000000524531
Produttore:0066499980000
EAN:4012802531558


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 0066499980000-SNODO SFERICO GE20-PW
Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: Pellicola di PTFE, anello esterno in ottone, DIN ISO 12240-1, serie di dimensioni K, esecuzione aperta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 150 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 56600 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione