Cuscinetti radiali a sfere SKF GE 160 ES-2RS, Diametro esterno: 230 mm | Larghezza: 105 mm | Diametro interno: 160 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GE 160 ES-2RS
Rubix:160000000402458
Produttore:6712
EAN:7316577068934
SNODI SFERICI GE 160 ES-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza105 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GE 160 ES-2RS


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio e una tenuta strisciante a due labbri su ambo i lati. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)105x230x160 mm
Peso13540 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza105 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr1370000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
1408,74 IVA esclusa
/ Unità
1718,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.