Cuscinetti radiali a sfere INA GE70-HO-2RS, Diametro esterno: 105 mm | Larghezza: 65 mm | Diametro interno: 70 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE70-HO-2RS
Rubix:170000000704823
Produttore:0066533910000
EAN:4012802533880
0066533910000-SNODO SFERICO GE70-HO-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066533910000-SNODO SFERICO GE70-HO-2RS


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, estensioni cilindriche sull'anello interno, sigillato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)65x105x105 mm
Peso1611 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza65 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr388000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
141,29 IVA esclusa
/ Unità
172,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.