Cuscinetti radiali a sfere INA GE18-PW, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 18 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE18-PW
Rubix:170000000704667
Produttore:0066499630000
EAN:4012802531572
0066499630000-SNODO SFERICO GE18-PW

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066499630000-SNODO SFERICO GE18-PW


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: Pellicola di PTFE, anello esterno in ottone, DIN ISO 12240-1, serie di dimensioni K, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso107 g
Diametro interno18 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza23 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr47300 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
33,81 IVA esclusa
/ Unità
41,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.