Cuscinetti radiali a sfere INA GE20-LO, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE20-LO
Rubix:170000000704785
Produttore:0066527430000
EAN:4012802533279
0066527430000-SNODO SFERICO GE20-LO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066527430000-SNODO SFERICO GE20-LO


Snodi sferici radiali, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale W, estensioni cilindriche sull'anello interno, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)20x35x35 mm
Peso imballaggio69 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza20 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr35400 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 23,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.