Cuscinetti radiali a sfere INA GE45-DO, Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 32 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE45-DO
Rubix:160000000410721
Produttore:0066481770000
EAN:4012802530537
0066481770000-SNODO SFERICO GE45-DO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066481770000-SNODO SFERICO GE45-DO


Cuscinetto sferico radiale a strisciamento, esente da manutenzione, strato scorrevole: ELGOGLIDE, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale G, sigillato
Snodi sferici radiali, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale E, esecuzione aperta Prestazioni elevate: Per le massime esigenze di carico e durata

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)32x68x68 mm
Peso imballaggio410 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza32 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr164000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
32,48 IVA esclusa
/ Unità
39,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.