Cuscinetti radiali a sfere INA GE45-FW-2RS-A, Diametro esterno: 75 mm | Larghezza: 43 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE45-FW-2RS-A
Rubix:170000000704681
Produttore:0066502870000
EAN:4012802531978
0066502870000-SNODO SFERICO GE45-FW-2RS-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066502870000-SNODO SFERICO GE45-FW-2RS-A


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: ELGOGLIDE, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, dimensione serie G, sigillato

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)43x75x75 mm
Peso imballaggio672 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza43 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr444000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 134,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 164,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.