Cuscinetti radiali a sfere INA GE25-FO-2RS, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 28 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE25-FO-2RS
Rubix:170000000704791
Produttore:0066528160000
EAN:4012802533415
0066528160000-SNODO SFERICO GE25-FO-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066528160000-SNODO SFERICO GE25-FO-2RS


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, dimensione serie G, sigillato

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)28x47x47 mm
Peso imballaggio193 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza28 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr70400 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
29,52 IVA esclusa
/ Unità
36,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.