Cuscinetti radiali a sfere INA GE60-DO-2RS-E, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 44 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GE60-DO-2RS-E
Rubix:999221206044612
Produttore:0972839320000
EAN:4064327383662
0972839320000-SNODO SFERICO GE60-DO-2RS-E
Riepilogo info tecniche
Diametro interno60 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0972839320000-SNODO SFERICO GE60-DO-2RS-E


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza44 mm
Materialeacciaio/acciaio (superficie di contatto scorrevole)
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Tipologiacuscinetto radiale sferico a strisciamento, che richiede manutenzione, sigillato (2 paraoli in gomma / 2rs tenute a labbro)
Peso1 kg
Spessore36 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr240000 N
Mostra UNSPSC / ECL@SS
48,89 IVA esclusa
/ Unità
59,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.