Cuscinetti radiali a sfere SKF GEH 20 C, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 20 mm
Snodi sferici radiali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:GEH 20 C
Rubix:160000000402470
Produttore:6959
EAN:7316577003201


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GEH 20 C
Questi snodi sferici presentano una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo sinterizzato composito e sono esenti da manutenzione. Le superfici di strisciamento devono essere protette esternamente dagli agenti contaminanti. Questi cuscinetti sono disponibili anche con anello interno e diametro esterno più larghi (suffisso GEH) per consentire una capacità di carico più elevata e un angolo di ribaltamento di maggiori dimensioni.
Punti di forza
- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 25x42x42 mm |
|---|---|
| Peso | 153,8 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Materiale | acciaio+ptfe bronzo sinterizzato |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 51000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore