Cuscinetti radiali a sfere INA GE16-PW, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 16 mm
Cuscinetto a strisciamento sferico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE16-PW
Rubix:170000000704665
Produttore:0066498900000
EAN:4012802531459


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 0066498900000-SNODO SFERICO GE16-PW
Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: Pellicola di PTFE, anello esterno in ottone, DIN ISO 12240-1, serie di dimensioni K, esecuzione aperta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 76,98 g |
|---|---|
| Diametro interno | 16 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 38600 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore