Cuscinetti radiali a sfere SKF GEZ 104 ES, Diametro esterno: 50.8 mm | Larghezza: 27.7 mm | Diametro interno: 32 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GEZ 104 ES
Rubix:160000000402531
Produttore:7076
EAN:7316576612220
SNODI SFERICI GEZ 104 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno32 mm
Diametro esterno50,8 mm
Larghezza27,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GEZ 104 ES


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata
- Manutenzione minima
- Adatto per carichi statici, alternati o d'impatto pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27,7x50,8x31,7 mm
Peso216,4 g
Diametro interno32 mm
Diametro esterno50,8 mm
Larghezza27,7 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr86500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
36,19 IVA esclusa
/ Unità
44,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.