Cuscinetti radiali a sfere INA GE45-AX, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 36.5 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE45-AX
Rubix:170000000704896
Produttore:0066542740000
EAN:4012802534733
0066542740000-SNODO SFERICO GE45-AX

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066542740000-SNODO SFERICO GE45-AX


Snodo sferico assiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37x120x120 mm
Peso2490 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza36,5 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Peso2,49 kg
Carico statico di base, assiale - C0a2430000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca486000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
241,44 IVA esclusa
/ Unità
294,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.