Cuscinetti radiali a sfere INA GE12-AX, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 12 mm
Cuscinetto a strisciamento sferico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE12-AX
Rubix:170000000704877
Produttore:0066541340000
EAN:4012802534498


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 0066541340000-SNODO SFERICO GE12-AX
Snodo sferico assiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 13x35x35 mm |
|---|---|
| Peso | 70 g |
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 0,07 kg |
| Spessore | 8 mm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 162000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 32400 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 82,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione