Cuscinetti radiali a sfere INA GE25-PW, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE25-PW
Rubix:170000000704673
Produttore:0066500660000
EAN:4012802531633
0066500660000-SNODO SFERICO GE25-PW

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066500660000-SNODO SFERICO GE25-PW


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: Pellicola di PTFE, anello esterno in ottone, DIN ISO 12240-1, serie di dimensioni K, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso240 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza31 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr84800 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
54,75 IVA esclusa
/ Unità
66,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.