Cuscinetti radiali a sfere SKF GE 25 ES-2RS, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 25 mm
Snodi sferici radiali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:GE 25 ES-2RS
Rubix:160000000402444
Produttore:6762
EAN:7316576609305


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GE 25 ES-2RS
Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio e una tenuta strisciante a due labbri su ambo i lati. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli.
Punti di forza
- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x42x42 mm |
|---|---|
| Peso | 106 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 48000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore