Cuscinetti radiali a sfere INA GE12-UK, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE12-UK
Rubix:160000000410762
Produttore:0066497690000
EAN:4012802531275
0066497690000-SNODO SFERICO GE12-UK

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066497690000-SNODO SFERICO GE12-UK


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale E, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali.

Applicazioni

Utilizzato per il funzionamento senza manutenzione con requisiti speciali di durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)10x22x22 mm
Peso imballaggio16 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza10 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr11300 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
13,12 IVA esclusa
/ Unità
16,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.