Cuscinetti radiali a sfere INA GE70-DO-2RS-E, Diametro esterno: 105 mm | Larghezza: 49 mm | Diametro interno: 70 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE70-DO-2RS-E
Rubix:999221206044622
Produttore:0973605620000
EAN:4064327554185
0973605620000-SNODO SFERICO GE70-DO-2RS-E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza49 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0973605620000-SNODO SFERICO GE70-DO-2RS-E


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza49 mm
Materialeacciaio/acciaio (superficie di contatto scorrevole)
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Tipologiacuscinetto sferico radiale, soggetto a manutenzione (sigillato)
Peso1,506 kg
Spessore40 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr298000 N
72,00 IVA esclusa
/ Unità
87,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.