Cuscinetti radiali a sfere INA GE260-DO-2RS-A, Diametro esterno: 370 mm | Larghezza: 150 mm | Diametro interno: 260 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE260-DO-2RS-A
Rubix:170000000704869
Produttore:0066539950000
EAN:4012802534306
0066539950000-SNODO SFERICO GE260-DO-2RS-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno260 mm
Diametro esterno370 mm
Larghezza150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066539950000-SNODO SFERICO GE260-DO-2RS-A


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillatoAlte prestazioni: Per le massime esigenze di carico e durata

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)150x370x370 mm
Peso imballaggio50800 g
Diametro interno260 mm
Diametro esterno370 mm
Larghezza150 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr3870000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
4444,75 IVA esclusa
/ Unità
5422,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.