Cuscinetti radiali a sfere INA GE8-FW, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 8 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE8-FW
Rubix:160000000410791
Produttore:0066498660000
EAN:4012802547535
0066498660000-SNODO SFERICO GE8-FW

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066498660000-SNODO SFERICO GE8-FW


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale G, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali.

Applicazioni

Utilizzato per il funzionamento senza manutenzione con requisiti speciali di durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13,77 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza11 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr8640 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
28,35 IVA esclusa
/ Unità
34,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.