Cuscinetti radiali a sfere SKF GE 80 ES-2RS, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 55 mm | Diametro interno: 80 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GE 80 ES-2RS
Rubix:160000000402452
Produttore:GE 80 ES-2RS
EAN:7316576609473
SNODI SFERICI GE 80 ES-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GE 80 ES-2RS


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio e una tenuta strisciante a due labbri su ambo i lati. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza55 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84833080
156,31 IVA esclusa
/ Unità
190,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.