Cuscinetti radiali a sfere SKF GEZ 200 ES-2RS, Diametro esterno: 80.963 mm | Larghezza: 44.45 mm | Diametro interno: 51 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GEZ 200 ES-2RS
Rubix:160000000402544
Produttore:7088
EAN:7316576612305
SNODI SFERICI GEZ 200 ES-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno51 mm
Diametro esterno80,963 mm
Larghezza44,45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GEZ 200 ES-2RS


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio e una tenuta strisciante a due labbri su ambo i lati. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata
- Manutenzione minima
- Adatto per carichi statici, alternati o d'impatto pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)44,45x80,96x50,8 mm
Peso911,6 g
Diametro interno51 mm
Diametro esterno80,963 mm
Larghezza44,45 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr224000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
110,54 IVA esclusa
/ Unità
134,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.