Cuscinetti radiali a sfere INA GE80-XL-KTT-B, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 53.2 mm | Diametro interno: 80 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GE80-XL-KTT-B
Rubix:160000000403766
Produttore:0009788090000
EAN:4064327886620
0009788090000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE80-XL-KTT-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza53,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009788090000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE80-XL-KTT-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-KTT-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute T su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza53,2 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Peso2,79 kg
Spessore70,7 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr76000 N
214,62 IVA esclusa
/ Unità
261,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.