Cuscinetti radiali a sfere INA GE100-FW-2RS-B, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 85 mm | Diametro interno: 100 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE100-FW-2RS-B
Rubix:170000000704694
Produttore:0066505700000
EAN:4012802532197
0066505700000-SNODO SFERICO GE100-FW-2RS-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066505700000-SNODO SFERICO GE100-FW-2RS-B


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: ELGOGLIDE, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, dimensione serie G, sigillato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5950 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza85 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr1850000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
1049,30 IVA esclusa
/ Unità
1280,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.