Cuscinetti radiali a sfere INA GE180-DO, Diametro esterno: 260 mm | Larghezza: 105 mm | Diametro interno: 180 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE180-DO
Rubix:170000000704851
Produttore:0066538630000
EAN:4012802534191
0066538630000-SNODO SFERICO GE180-DO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza105 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066538630000-SNODO SFERICO GE180-DO


Cuscinetto sferico radiale a strisciamento, esente da manutenzione, strato scorrevole: ELGOGLIDE, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale G, sigillato
Snodi sferici radiali, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale E, esecuzione aperta Prestazioni elevate: Per le massime esigenze di carico e durata

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)105x260x260 mm
Peso imballaggio18307 g
Diametro interno180 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza105 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr1940000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
1229,97 IVA esclusa
/ Unità
1500,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.