Cuscinetti radiali a sfere INA GE60-HO-2RS, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 54 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE60-HO-2RS
Rubix:170000000704817
Produttore:0066533080000
EAN:4012802533798
0066533080000-SNODO SFERICO GE60-HO-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066533080000-SNODO SFERICO GE60-HO-2RS


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, estensioni cilindriche sull'anello interno, sigillato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54x90x90 mm
Peso1064 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza54 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr297000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
96,68 IVA esclusa
/ Unità
117,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.