Cuscinetti radiali a sfere SKF GEM 30 ES-2RS, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 30 mm | Diametro interno: 30 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GEM 30 ES-2RS
Rubix:160000000402505
Produttore:7000
EAN:7316577003324
SNODI SFERICI GEM 30 ES-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GEM 30 ES-2RS


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio, un anello interno maggiorato e una tenuta strisciante a due labbri su ambo i lati. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata
- Manutenzione minima
- Adatto per carichi statici, alternati o d'urto pesanti
- L'anello interno esteso può risparmiare gli anelli distanziali

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x47x47 mm
Peso150,4 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza30 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr62000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
40,25 IVA esclusa
/ Unità
49,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.