Cuscinetti radiali a sfere INA GE80-HO-2RS, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 74 mm | Diametro interno: 80 mm
Cuscinetto a strisciamento sferico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE80-HO-2RS
Rubix:170000000704827
Produttore:0066534560000
EAN:4012802533873


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 74 mm |
Dettagli del prodotto : 0066534560000-SNODO SFERICO GE80-HO-2RS
Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, estensioni cilindriche sull'anello interno, sigillato
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 74x120x120 mm |
|---|---|
| Peso | 2250 g |
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 74 mm |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 504000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 210,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 256,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione