Cuscinetti radiali a sfere SKF GE 40 ES-2RS, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 28 mm | Diametro interno: 40 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GE 40 ES-2RS
Rubix:160000000402447
Produttore:GE 40 ES-2RS
EAN:7316576609374
SNODI SFERICI GE 40 ES-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GE 40 ES-2RS


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio e una tenuta strisciante a due labbri su ambo i lati. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza28 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
35,48 IVA esclusa
/ Unità
43,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.