Cuscinetti radiali a sfere INA GE300-DO-2RS-A, Diametro esterno: 430 mm | Larghezza: 165 mm | Diametro interno: 300 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE300-DO-2RS-A
Rubix:160000000410758
Produttore:0066540290000
EAN:4012802534351
0066540290000-SNODO SFERICO GE300-DO-2RS-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno300 mm
Diametro esterno430 mm
Larghezza165 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066540290000-SNODO SFERICO GE300-DO-2RS-A


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillatoAlte prestazioni: Per le massime esigenze di carico e durata

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso77300 g
Diametro interno300 mm
Diametro esterno430 mm
Larghezza165 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr4950000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
7886,95 IVA esclusa
/ Unità
9622,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.