Cuscinetti radiali a sfere Igus SAM-20, Diametro esterno: 44 mm | Larghezza: 8.6 mm
Igubal-polysorb
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Igus:SAM-20
Rubix:160000000456754

Dettagli del prodotto : IGUBAL-POLYSORB SAM-20
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 44 mm |
|---|---|
| Larghezza | 8,6 mm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
