Cuscinetti radiali a sfere SKF GE 70 TXG3A-2LS, Diametro esterno: 105 mm | Larghezza: 49 mm | Diametro interno: 70 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GE 70 TXG3A-2LS
Rubix:160000000402439
Produttore:189239
EAN:7316572096994
SNODI SFERICI GE 70 TXG3A-2LS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza49 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GE 70 TXG3A-2LS


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/tessuto PTFE e i cuscinetti sono esenti da manutenzione. Fatta eccezione per i tipi con suffisso TXGR nell'appellativo, sono dotati di tenuta strisciante a due labbri (-2RS) o tenuta strisciante a tre labbri per applicazioni , heavy-duty (-2LS) su ambo i lati. I tipi con suffisso TXGR, TXG3E o TXG3A sono realizzati in acciaio inossidabile.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)49x105x105 mm
Peso1441,2 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza49 mm
Materialeacciaio inossidabile+tx liner
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr880000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
701,76 IVA esclusa
/ Unità
856,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.